Beli holesaw bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp43.900

    BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Multi Material untuk Masa Pakai Lama dalam pemotongan lubang pada berbagai materialSaat perlu memotong lubang pada berbagai material, Anda menginginkan hole saw andal yang tahan lama – apa pun material yang Anda potong. Hole Saw Berulir Multi Material kami sama efektifnya pada kayu, papan gipsum, logam, dan plastik. Hole Saw Berulir Multi Material dilengkapi desain gigi vario khusus untuk memotong berbagai material. Gunakan dengan arbor hole saw dan bor pilot. Saat perlu memotong lubang pada berbagai material, Anda menginginkan hole saw andal yang tahan lama – apa pun material yang Anda potong. Hole Saw Berulir Multi Material kami sama efektifnya pada kayu, papan gipsum, logam, dan plastik. Hole Saw Berulir Multi Material dilengkapi desain gigi vario khusus untuk memotong berbagai material. Gunakan dengan arbor hole saw dan bor pilot.
    atribut:
    • Working Length (mm): 40
  2. BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp349.900

    BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    It can drill clean holes in both hard and soft wood.Drilling holes in wood and plasterboard
    atribut:
    • Dimensions (mm): [Hole Saw] 22/25/29/35/38/44/51/68
  3. BOSCH Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp9.999.900

    BOSCH Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • UNSPSC: 27112826
  4. UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    -Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
  5. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  6. KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  7. VICTOR Oxy-Fuel Flashback Arrestor (Arrestor Balik Api)
    Mulai

    Rp1.399.900

    VICTOR Oxy-Fuel Flashback Arrestor (Arrestor Balik Api)
    Deskripsi:
    Flashback arrestors mount to a torch or regulator and prevent flashbacks or backfiring. They have built-in check valves that prevent the reverse flow of gases.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171511
    • CGA Number (Fuel): CGA 023
    • CGA Number (Oxygen): CGA 022
    • For Gas Type: FuelOxygen
    • Hose Fitting Size: B
    • Inlet Connection Size (in): 9/16-18
    • Inlet Connection Type: UNF
    • Outlet Connection Size (in): 9/16-18
    • Outlet Connection Type: UNF
  8. MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
  9. DEWALT Holesaw Kit Wood-Cutting (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Holesaw Kit Wood-Cutting (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Wood-cutting hole saw kits include a selection of hole saw sizes, an arbor, and a pilot bit. They are used to cut wood, plywood, and MDF. Hole saws have a cutting rim and hollow core to remove material while leaving a core of the material whole. This allows larger holes to be drilled faster using a handheld power drill than would be possible using a drill bit. The arbor holds the pilot bit and secures the hole saw in the drill. The pilot bit keeps the hole saw from walking or moving when it starts the cut.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112826
    • Arbor Design: Included
    • Impact Rated: No
    • Material Cut: Metal; Wood
    • Max. Cutting Depth (inch): 1 3/4
    • Pilot Drill Size Diameter x L (inch): 1/4x4
    • Primary Material Application: Wood
    • Teeth Per Inch: 4/5
    • Thread Size (inch): 1/2-20; 5/8-18
    • Tooth Material: Steel
  10. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  11. TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    29%
    Mulai

    Rp60.900

    TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.
    atribut:
    • Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50
Daftar Harga holesaw bosch Terbaru November 2026
BOSCH Holesaw (Gergaji Lubang)Rp43.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw (Mata Gergaji Lubang)Rp199.900
BOSCH Bi-metal Hole Saw (Mata Gergaji Lubang)Rp43.900
BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)Rp349.900
BOSCH Holesaw Kit (Gergaji Lubang)Rp9.999.900
UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)Rp599.900
WOKIN Bi-Metal Hole Saw Set (Set Gergaji Lubang)Rp519.900
Gestar Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp979.900
KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Rp34.900
KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)Rp55.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)